曜日別特売

Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラー

Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラー - ノーブランド

Raspberry Pi2専用に設計されたアクリル製のエンクロージャーです。上下に透明アクリル、中間にカラフルなポリカーボネートのフレームを重ねあわせレインボーカラーに仕上げています。Raspberry Pi2を中に収めた状態でも各インターフェイスにアクセスが可能です。

種類その他材質アクリル(透明部)+ポリカーボネート(カラー部)質量(g)60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×61.5×21.7対応機種Raspberry Pi2 ※ボード上の部品ギリギリにアクリルを加工しているため、B+を含めた旧バージョンでは使用できません。内容量1個
注意
※ボード上の部品ギリギリにアクリルを加工しているため、B+を含めた旧バージョンでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881322RPI330-ACCASRBW-15WI
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする