Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア

Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア - ノーブランド
(2件のレビュー)

Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。

種類その他材質アクリル(クリア)質量(g)62寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)対応機種Raspberry Pi 3/2/B+内容量1個
注意
※Raspberry Pi 3使用時は、microSDカードの抜き差しにピンセット等が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881426RASP-CASE-CL
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26881426
2019-04-15
用途: ケースとして使用
有限会社 ナンデン建設業・工事業

組み立ての説明書などがなく、強度的に問題がある。アクリル接着剤で補強した。

1が参考にしています
対象商品 : 26881426
2017-04-19
用途: テスト用
建設業・工事業

ラズパイ基板のはんだ付けの状態によってではでしょうけど、はんだの盛りでケースのUSBの切り欠き穴が合わない。
無理矢理に合わせようとしたら、一部ケースにひびが入ってしまった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする