IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ

IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ - 共立電子産業

マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。

種類その他商品構成5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1内容量1個
注意
※ファームウェアVer0.9.7で動作検証しています。Ver1.0.1での動作は検証中です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881602SUL-jamP
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする