曜日別特売

こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット

こどもグラボ「PanCake」プリント基板キット - PCN(プログラミングクラブネットワーク)

PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。
画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。
カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。
IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。

種類工作キット映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26881724PanCake-KIT
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする