曜日別特売

アジャスター

アジャスター - 矢崎化工アジャスター - 矢崎化工アジャスター - 矢崎化工アジャスター - 矢崎化工アジャスター - 矢崎化工アジャスター - 矢崎化工

段差のあるところはアジャスターで解消できます。

用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)81耐荷重(kg)50調整範囲(mm)(幅)55内容量1個
注意
※イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26827736JG-12 SET S IVOアイボリー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
26827745JG-12 SET S BLブラック
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アジャスターL取付手順
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする