卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン質量(g)440(出力コード部除く)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡型)接点容量DC30V/500mA以下使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)内容量1個