曜日別特売

タイピン型マイク

タイピン型マイク - TOA
(3件のレビュー)

単一指向性のタイピン型マイクです。

付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26831708YP-M101
6,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26831708
2024-02-18
用途: コンサート
cafe taplow飲食業

素晴らしい音です。
感動しました。今年もミニコンサートがたくさん予定されています。
演奏が楽しみです。

対象商品 : 26831708
2023-08-28
用途: TOAの音響システムに使用
その他業種

TOAの音響システムに付いていたピンマイクがノイズがひどくて、ピンマイクがダメなのかレシーバーが悪いのか、ダイバシティユニットが悪いのかを調べてピンマイクが悪い事が分かったので、代用品として購入。
純正のピンマイクはレシーバーにネジ止めができるがこれは出来ない。しかしコスト的に凄まじく優秀なので、注意して使う事でなんとかなりそう。

対象商品 : 26831708
2023-06-16
用途: 現場作業

受信イヤホン対応していますか、そしてどこに挿すの、また別売りですか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする