TOA
ヘッドセットマイク
携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
付属品
収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2
トラスコ品番
817-2891
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
45(コード含む)
感度
-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)
音圧
117dB/SPL
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
指向性
単一指向性
内容量
1個
注意
※エアロビクス等のように激しい動きを伴う使用には適しておりませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26831717
YP-M301
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください