TOA
接話型マイク
携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。
接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。
送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
30
感度
-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)
仕上
黒(マンセルN1.0近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
指向性
単一指向性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26831726
YP-M201
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください