曜日別特売

ワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機

ワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機 - TOA

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。

無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様プリエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1寸法(mm)Φ40×231質量(g)190(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1送信出力1mW電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26831744WM-1120
52,200
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする