ワイヤレスガイド携帯型受信機

ワイヤレスガイド携帯型受信機 - TOA

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。

仕様ディエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1質量(g)120(電池含む)種類特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー機能チャンネルスキャン機能周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF電波型式F3E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26831753WT-1100
46,200
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする