ワイヤレスガイド携帯型受信機

ワイヤレスガイド携帯型受信機 - TOA

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。

無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様ディエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26831762WT-1101-C11C13
35,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする