特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様ディエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1材質ABS樹脂色ダークシルバー質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)電池使用時間(時間)約12(専用充電電池使用時)、約24(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E内容量1個