TOA
耳掛型イヤホン
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
付属品
イヤパッド×1、耳掛け×2
型式
ダイナミック型
質量(g)
17
感度
出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)
仕上
黒(マンセルN1.0近似色)
周波数特性
300~15000Hz
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
最大入力(mW)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26831787
YP-E401
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください