TOA
イヤホン 5個入
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。
5個入りです。
付属品
耳栓×2(イヤホン1個につき)
型式
マグネチック(電磁型)
質量(g)
12
感度
出力:112dB/mW
周波数特性
20~4000Hz
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
インピーダンス(Ω)
200
最大入力(mW)
500
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26831805
YP-E305
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください