ホーケン
ぬりて10KG
滑りにくい薄手タイプのゴム引き手袋。
用途
一般作業、土木、農業、塗装など。
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26879974
-
フリー
22
7.5
9.5
19
純綿・天然ゴム
ナチュラル
天然ゴム
10
耐久性
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください