ホーケン
ぬりて7KG
滑りにくい厚手タイプのゴム引き手袋。
用途
一般作業、土木、農業、塗装など。
色
ナチュラル
機能
耐久性
材質(すべり止め)
天然ゴム
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26879983
-
フリー
23.5
8
9.5
純綿・天然ゴム
7
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください