ホーケン
ビニポップ
定番のすべり止め手袋の高級品。7ゲージの指先補強タイプ。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
厚さ(mm)
4.3
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
滑り止め効果
スベリ止付
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880184
-
L(男性用)
23
8
10
20
手袋:7ゲージポリエステル すべり止め:塩化ビニル
オレンジ
66
-
7
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
26880193
-
女性用(M)
21.5
7.5
9.5
19
手袋:7ゲージポリエステル すべり止め:塩化ビニル
ピンク
66
792
7
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください