ホーケン
カーポップ
定番のすべり止め手袋の高級品。10ゲージの指先補強タイプ。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
厚さ(mm)
3.2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
滑り止め効果
スベリ止付
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880202
-
L(男性用)
23
8
10
20
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
ホワイト
47
564
10
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
26880218
-
女性用(M)
21.5
7.5
9.5
19
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
ピンク
47
564
10
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください