ホーケン
職人さん
(1件のレビュー)
軽作業から職人さんまで幅広く使用されている人気商品。お得な5双組。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
厚さ(mm)
3.2
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880227
-
M
21
7.5
9
18
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
ホワイト
47
10
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
26880236
-
L
23
8
10
20
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
ホワイト
47
10
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
26880254
-
L
23
8
10
20
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
パープル
47
10
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
26880263
-
L
23
8
10
20
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
グリーン
47
10
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
26880245
-
L
23
8
10
20
手袋:10ゲージ綿 すべり止め:塩化ビニル
ピンク
47
10
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください