ホーケン
サンバイク
10ゲージの純綿手袋。下履きや軽作業に。
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
材質
綿100%
色
ホワイト
入数(双)
12
加工
ジの純綿手
機能
通気性
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880358
-
10
男性用(L)
420
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
26880367
-
10
女性用(M)
372
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください