ホーケン
スムス#402
42番綿糸使用の綿手袋。品質管理用の定番品。
用途
一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、インナー手袋として。
材質
綿100%
色
白
入数(双)
12
加工
糸使用の綿
コーティング
なし
指マチ
マチなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィット性
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880473
-
S
21
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
26880482
-
M
22
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
26880498
-
L
24
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
26880507
-
LL
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください