ホーケン
静電ポリエステルスムス
カーボン糸入りのポリエステル生地使用。マチ付で使いやすい。
用途
一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。
材質
ポリエステル・カーボン糸
色
白
入数(双)
12
加工
糸入りのポ
機能
静電気防止
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880848
-
S
22
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
26880857
-
M
22.5
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
26880866
-
L
23
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
26880875
-
LL
23.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください