誘導灯ナイトリーダー

誘導灯ナイトリーダー - ホーケン誘導灯ナイトリーダー - ホーケン
(1件のレビュー)

長さ53cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。

用途夜間工事現場、交通整備など材質取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC直径(Φmm)30使用乾電池単2電池×2LED使用数(個)6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26880884NL-103520
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
26880893NL-104530
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26880884
2017-10-26
用途: 私は交通指導員をしています。夜間の車の誘導、歩行者の安全に務めて立しょうしています。
農・林・水産業

今迄の物と同等の使い勝手です。とくに不満はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする