ホーケン
着たろうネイビー
(1件のレビュー)
通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
用途
塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。
種別
つなぎ
機能
通気性
材質
ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン
色
ネイビー
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26880997
FT-600
L
165~175
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
26881006
FT-600
LL
170~180
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
26881015
FT-600
3L
175~185
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください