Dino-Lite Premier E 500x

Dino-Lite Premier E 500x - ANMO

超高倍率で観察・撮影が可能です。DINOシリーズの中で最高の倍率、500倍または400~470倍の超高倍率を実現。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。
白色LEDライトを搭載。先端部にLED照明を内蔵しました。照明がない場所でも利用できるだけでなく、外光によらない同じ状態で観察や撮影ができます。またLEDを消灯することにより、自然光を生かした観察や撮影が可能です。(消灯機能は非対応の機種があります)
ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。
測定精度を高めます。大きさが分かっている対象物を基準として測定のキャリブレーション(較正)が可能です。これにより測定精度を高めることができます。

付属品ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)92電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8、Mac OSX 10.5以降(IntelMacのみ対応、マイクロタッチは利用できません)倍率(倍)約500(単焦点)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×93×32センサー0.3Mpixels、1/4インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能光源白色LEDライト×8灯インターフェースUSB2.0解像度VGA(640×480)、約30万画素露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正フレームレート30fps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26894184DINOAM3113T5
33,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする