曜日別特売

互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC111

互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC111 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC111 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC111 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC111 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC111 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC111 - プレジール
(5件のレビュー)

brother(ブラザー)用 LC111シリーズ 互換インクカートリッジです。
ベーシック機から複合機、FAX機能付きモデルまで、多様な機種に対応したインクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合機種メーカーbrother適合MFC-J720D/J720DW/J727D/J727DW/J820DN/J820DWN/J827DN/J827DWN/J870N/J877N/J890DN/J890DWN/J897DN/J897DWN/J980DN-B/J980DN-W/J980DWN-B/J980DWN-W/J987DN/J987DWN、DCP-J552N/557N/J752N/J757N/J952N-B/J952N-W/J957N-B/J957N-W種別互換品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー純正品番
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26895706PLE-BR111C1個シアンLC111C染料
オープン
809
890(税込)
3日以内出荷
26895688PLE-BR1114P1パック(4個)ブラック、シアン、マゼンタ、イエローLC111-4PKブラック/顔料、シアン/染料、マゼンタ/染料、イエロー/染料
オープン
取扱い終了
代替品有
26895697PLE-BR111B1個ブラックLC111BK顔料
オープン
取扱い終了
代替品有
26895715PLE-BR111M1個マゼンタLC111M染料
オープン
取扱い終了
26895724PLE-BR111Y1個イエローLC111Y染料
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26895688PLE-BR1114P26895733ECI-BR111-4PPLE-BR1114P リサイクルインク ブラザー対応 LC111互換 エコリカ 26895733リサイクルインク ブラザー対応 LC111互換エコリカ1パック(4個)
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26895697PLE-BR111B41999564ECI-BR111BPLE-BR111B リサイクルインク ブラザー対応 LC111互換 エコリカ 41999564リサイクルインク ブラザー対応 LC111互換エコリカ1個
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26895697
2022-10-20
用途: 配送伝票のプリントアウトに最適

純正と何ら遜色ないです
最近はずっとこちらを購入しています

対象商品 : 26895688
2021-08-25
用途: 各、プリントアウト時
将輝インダストリアル建設業・工事業

純正品に劣らぬ画質であり価格からみてみればお得な商品に間違い無いと言えます。

対象商品 : 26895688
2021-10-06
用途: メンテナンス時
その他業種

安価でプリントに支障が無いので何度か購入しています。
助かっています。

対象商品 : 26895688
2020-09-16
用途: プリンターのインク
その他業種

純正品でないので、始めはうまく印刷できなかった。高価になるのであろうが、
純正品が欲しい。

対象商品 : 26895688
2019-04-09
用途: プリント
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ではないので、さすがに発色は劣ると感じます。それと、退色は早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする