曜日別特売

ソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5)

ソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) - コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) - コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) - コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) - コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5) - コクヨ
(4件のレビュー)

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。

行数29サイズ3号(A5)枚数50寸法(縦×横)(mm)210×148中横罫(ドット入り)内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26896013ス-SV331BT-LBライトブルー
350
329
362(税込)
当日出荷
26896022ス-SV331BT-LGライトグリーン
350
339
373(税込)
当日出荷
26896047ス-SV331BT-YRオレンジ
350
329
362(税込)
当日出荷
26895995ス-SV331BT-Bブルー
310
取扱い終了
26896004ス-SV331BT-Dブラック
310
取扱い終了
26896038ス-SV331BT-Pピンク
310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26896047
2025-12-02
用途: 毎日の英語日記に使用
製造業

ノートを綴じる金具がプラスチック製になり、記入する時に邪魔にならない。

対象商品 : 26896022
2022-03-21
用途: 事務
Tepeeバレエ

リング部分がソフトでしっかりしていて使いやすいです。また捨てるときにリングの部分が金具でないので捨てやすいです。

対象商品 : 26896022
2020-10-29
用途: 毎日のメモ、打合せメモなど

リングがソフトで良い。
表紙は半透明のプラスチックで、
内表紙にタイトルを書くと、
さりげなく透けて見えるのも気に入っている。

対象商品 : 26896004
2018-01-21
用途: 記録用に

リング部分が痛くないように、柔らかい素材を使用。単純に使いやすい。従来の金属リングのものと比べると価格が高いので、そこはコクヨさんに頑張ってもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする