グリルなべ あじまる コンパクト

グリルなべ あじまる コンパクト - 象印マホービン

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。

消費電力(W)1000満水容量(L)2電源コード(m)2.5ブラック本体質量(kg)3.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26900983EP-SA10
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする