ステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛

ステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛 - 象印マホービンステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛 - 象印マホービンステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛 - 象印マホービンステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛 - 象印マホービンステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛 - 象印マホービンステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛 - 象印マホービンステンレスランチジャー お・べ・ん・と 特盛 - 象印マホービン
(1件のレビュー)

ごはんはお茶わん約4杯分、おかずもたっぷり大容量。
まほうびんパワーで「あったかごはん」。
清潔!「Ag+抗菌加工内容器」(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・スープ容器・スープ容器ふた)。
電子レンジ対応「ごはん容器・おかず容器・スープ容器」※各容器のふたは非対応。

ネイビー容量(L)(ごはん容器)0.79、(おかず容器)0.40、(スープ容器)0.28仕様(保温力/6時間後)71℃以上エコマーク認定認定本体質量(kg)1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×230エコマーク認定番号10 146 003内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26901227SL-XE20
8,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26901227
2017-02-09
用途: 造園作業現場に持って行く
ちとせ緑地株式会社建設業・工事業

6時間後の保温力71度性能を期待したが、容器を温めて使用しても保温力は30度程度ではないかと思われた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする