曜日別特売

プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付

プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 - 八州電工
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26897063SE1007WN0.8100×100×75
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897072SE1010WN0.9100×100×100
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897088SE1507WN1.3150×150×75
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897097SE1510WN1.5150×150×100
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897106SE1515WN1.8150×150×150
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897115SE2010WN2.2200×200×100
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897124SE2015WN2.7200×200×150
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897133SE2020WN3.1200×200×200
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897142SE2510WN3250×250×100
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897158SE2515WN3.6250×250×150
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897167SE2520WN4.2250×250×200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897176SE2525WN4.8250×250×250
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897185SE3010WN4300×300×100
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897194SE3015WN4.7300×300×150
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897203SE3020WN5.4300×300×200
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897212SE3025WN6.1300×300×250
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897228SE3030WN6.8300×300×300
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897237SE3520WN6.7350×350×200
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897246SE3530WN8.4350×350×300
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897255SE3535WN9.2350×350×350
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897264SE4020WN8.2400×400×200
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897273SE4030WN10.1400×400×300
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897282SE4040WN12400×400×400
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897298SE5020WN11.4500×500×200
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897307SE5030WN13.8500×500×300
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897316SE5040WN16.2500×500×400
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897325SE5050WN18.5500×500×500
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897334SE6030WN18.2600×600×300
オープン
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897343SE6040WN21600×600×400
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897352SE6050WN23.9600×600×500
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26897368SE6060WN26.7600×600×600
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする