曜日別特売

プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付

プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 - 八州電工
(4件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26899443SE1010XN0.9100×100×100
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26899452SE1510XN1.6150×150×100
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
26899468SE1515XN1.9150×150×150
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
26899477SE2010XN2.3200×200×100
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899486SE2015XN2.8200×200×150
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
26899495SE2020XN3.3200×200×200
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899504SE2510XN3.2250×250×100
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26899513SE2515XN3.8250×250×150
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899522SE2520XN4.4250×250×200
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899538SE2525XN5250×250×250
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899547SE3010XN4.2300×300×100
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26899556SE3015XN4.9300×300×150
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899565SE3020XN5.6300×300×200
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899574SE3025XN6.4300×300×250
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899583SE3030XN7.1300×300×300
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899592SE4020XN8.5400×400×200
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899608SE4030XN10.4400×400×300
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26899617SE4020XN12.3400×400×400
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899626SE5020XN11.8500×500×200
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899635SE5030XN14.1500×500×300
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899644SE5040XN16.5500×500×400
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899653SE5050XN18.9500×500×500
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899662SE6030XN18.6600×600×300
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26899678SE6040XN21.4600×600×400
オープン
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
26899687SE6050XN24.3600×600×500
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
26899696SE6060XN27.1600×600×600
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26899452
2022-08-25
用途: 計装機器の電源・信号線用
卸売・小売業

ケーブル保護のメカフレキとの組合せでケーブル引き込みも思い通りに作業出来ました

対象商品 : 26899583
2019-01-03
用途: 配管の接続

しっかりした作りで気に入ってます。
また購入します。

対象商品 : 26899495
2019-02-04
用途: 機器の設置
株式会社ミライト・ワン建設業・工事業

国土交通省仕様のため、役所工事に安心して使用できます

対象商品 : 26899443
2017-03-12
用途: 屋外設置配線切替用

水切り構造や、防水構造など、とてもよくできています。取付用の耳が出せるように考えてあると、なおよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする