LEDスティックライト

LEDスティックライト - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスティックライト - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスティックライト - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスティックライト - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスティックライト - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(11件のレビュー)

シャープな光のデイライト登場
安全性向上に!アクセントに

材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
電流(A)
消費電力(W)
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26902085529891DC12~DC36ブルー12V時0.13/24V時0.13(12V時)1.56、(24V時)3.1212V時0.13/24V時0.13
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26902094529894DC12~DC36ホワイト12V時0.14/24V時0.14(12V時)1.68、(24V時)3.3612V時0.14/24V時0.14
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

529891ブルー
この動画は、8が参考にしています。
529894ホワイト
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26902094
2023-08-29
用途: 車のデイライト

小型で明るさも不満なく特にありませんでした。テストして判ったが配線図があると良かった、黒:-、赤:+(点灯)、黄色:+(点滅)

3が参考にしています
対象商品 : 26902085
2023-07-27
用途: 車のデイライトに
山本自動車工業

思っていた以上に明るく、昼間でも目立つので満足です

対象商品 : 26902094
2023-05-14
用途: ドライブ
製造業

コンパクトなのに、非常に明るいです。配線も十分な長さがあり助かります。

対象商品 : 26902094
2021-10-09
用途: 車のデイライトに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

車のデイライトとして15センチ以下の薄型を探していました。昼間でもとても明るく満足していますが、あと3センチほど長いとさらに良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26902085
2020-05-01
用途: デリカD5のデイライト
土屋塗装

届いてあまりの小ささに驚いた。
寸法を確認しないこちらの落ち度だが、倅の車に移植予定。
十分な輝きで今から楽しみ。

1が参考にしています
対象商品 : 26902085
2019-02-26
用途: ディライト

ずっとこの商品を使っていて、耐久性もあります。今回車を変更したため新たに買い直ししました。とても明るい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 26902094
2019-03-22
用途: デイライトに使用

12V/24V両方での使用が可能で、この価格帯の物は数が少ないので助かりました。
もう少し長いといいと思いますが、光量があるのでこの長さでも十分な気もします。

対象商品 : 26902094
2018-01-27
用途: 車のデイライトとして
吉本産業

小さいですが、光の発光は非常にいいです。取り付けも簡単で両面テープが入っていて作業しやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする