JET INOUE(ジェットイノウエ)
ベンチレーターメッキカバー
キャビン後方をスマートにメッキで演出
両面テープ貼付け式
用途
ボディパーツ
適合
【寝台パネル品番】572063/572064/572065/572066
種別
貼付け式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
両面テープ貼りつけ式
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/'17プロフィア(H29.5~)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)/'17レンジャー(H29.5~)
主な適合車種
日野 4t レンジャープロ(H14.1~)、日野 大型 NEWプロフィア(H15.11~)
内容量
1個
注意
※1枚入りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26902103
572060
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください