注水台 16L 5台セット

注水台 16L 5台セット - イタミアート注水台 16L 5台セット - イタミアート注水台 16L 5台セット - イタミアート
(1件のレビュー)

5台セットでお買い得!屋外・ロードサイドに!安心の16kg(満水時)

高さ(mm)300奥行(mm)400横幅(mm)400内容量1セット(5台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26952984IT910_5setホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26952993IT911_5setブラック
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥630/税込¥693
沖縄地方数量1につき¥330/税込¥363
離島数量1につき¥330/税込¥363
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26952984
2016-11-02
用途: のぼり旗掲示用
サービス業

4個より5個が安い^ 5個がきれいに収まった箱入り。見た目の体裁に満足。耐久性はそれなりと、価格共に充分満足です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする