異径ニップル

異径ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用

材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26904447T2010-20X1320×133/4×1/2
650
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26904447
2021-12-07
用途: 給湯器接続
有限会社正栄商会電気・ガス・熱供給・水道業

こんなべんりなものがあったとは!
一つ持っていると便利ですね。

対象商品 : 26904447
2021-05-11
用途: 漏水修復作業

リピート購入です。メーカー品ですので品質は問題なく、他店よりもリーズナブルな価格で提供して頂けて感謝しています。発送や梱包も問題なく次回も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする