SANEI(旧:三栄水栓製作所)
異径ニップル
(2件のレビュー)
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26904456
T201G-20X13
20×13
3/4×1/2
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材