SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金長ニップル
給水の配管部に使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26904535
T2050L-13X50
13
1/2
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
26904544
T2050L-13X65
13
1/2
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26904553
T2050L-13X75
13
1/2
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26904562
T2050L-13X100
13
1/2
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
26904578
T2050L-13X125
13
1/2
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26904587
T2050L-13X150
13
1/2
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材