SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金長ニップル
給水の配管部に使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26904596
T2050L-20X50
20
3/4
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26904605
T2050L-20X65
20
3/4
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26904614
T2050L-20X75
20
3/4
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
26904623
T2050L-20X100
20
3/4
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
26904632
T2050L-20X125
20
3/4
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26904648
T2050L-20X150
20
3/4
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材