SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金長ニップル
給水の配管部に使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26904657
T2050L-25X100
25
1
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材