SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PCユニット取出しソケットセット
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途
主に呼び13給水管取付け用 ワン付き
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26904745
T211S-13X13
13
1/2
13A
¥
1,350
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
26904754
T211S-13X16
13
1/2
16A
¥
1,430
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
26904763
T211S-13X20
13
1/2
20A
¥
1,470
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材