曜日別特売

多角穴ザルボ

多角穴ザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)多角穴ザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続

材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26904815T22-13X10131/2
410
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする