曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(6件のレビュー)

パッキン付

材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26905007T2810-13131/2
560
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26905007
2025-08-24
用途: 浄水器分岐水栓へのホース取り付け
サービス業

同時に購入したシリコン系ホースの内径サイズにぴったりで、抜け防止クランプも付けられた。

対象商品 : 26905007
2025-08-16
用途: 既設の水栓用に購入、浄水器のホースを接続した
サービス業

メーカー純正のホーステーパー金具だと水圧に負けて外れてしまっていた。タケノコならば確実に繋げる。

2024-11-25
用途: 蛇口のホース継手

外径11 内径6 のホースに使って丁度良いと思いました
ホースバンドは一応付けました

対象商品 : 26905007
2022-10-10
用途: パナソニックの浄水器用

パナソニックの浄水器[TK-AS47-H]を水道に接続するために購入
ぴったり!

対象商品 : 26905007
2022-08-29
用途: まにふぉるどアダプタ
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品 : 26905007
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする