SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ホースニップル
ホース接続部の径:6mm
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26905016
T28-6X6
8
1/4
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材