バス接続管

バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

風呂釜と浴槽の接続用

開口寸法(mm)50はさみ込み厚さ(mm)0~10内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26905734T46-1300
5,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
26905743T46-285
4,100
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26905743
2018-11-12
用途: 風呂用石油ボイラーのメンテナンス

浴槽のパッキンゴムが傷んで水漏れがするようになったので、交換用としてT46-2を購入。
問題なく使用できました。
後にパッキン部分だけでも販売されているのをホームセンターで見つけました。

1が参考にしています
対象商品 : 26905734
2017-09-29
用途: 風呂釜の接続
建設業・工事業

パイプ部分がゴムなので壁がセメントの場合パネルが必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする