SANEI(旧:三栄水栓製作所)
銅管水栓ソケット
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット
材質
青銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26905856
T50-13X22.22
13
1/2
¥
1,300
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材