SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PC異径座付水栓エルボ
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質
塩化ビニル樹脂
形状
エルボ
種類
塩ビ管用継手
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26905962
T525-1-16X13
13
1/2
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26905978
T525-1-20X13
13
1/2
¥
1,970
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材