SANEI(旧:三栄水栓製作所)
片ツバ直管
金属製トラップ用の直管。
黄銅製。
用途
排水栓とU管の接続用。
形状
直管
パイプ径(Φmm)
25
呼び径
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906504
H70-64-25X200
200
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
75894404
H70-64-25X300
300
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください