曜日別特売

片ツバ直管

片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

排水栓とU管との間の直管

形状直管パイプ径(Φmm)38呼び径38内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26906592H70-64-38X150150
1,5001,098
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り2点です
26906608H70-64-38X200200
1,8501,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26906617H70-64-38X250250
2,4001,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
26906626H70-64-38X300300
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする