SANEI(旧:三栄水栓製作所)
片ツバ偏心パイプ
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状
偏心パイプ
パイプ径(Φmm)
25
長さ(mm)
170
呼び径
25
偏芯(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906635
H70-65-25X100X170
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください